Mitsubishi Electric - PUHZ-SW160YKAR1 - PUHZ-SW160YKAR1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 22 kW
température max. de départ chauffage - 60 °C
type de réfrigérant - R410a
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5051467004624
Réf. Sonepar
00064700462
Réf. Fournisseur
PUHZ-SW160YKAR1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle:
unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
22 kW
température max. de départ chauffage:
60 °C
type de réfrigérant:
R410a
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
13.4 kW
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1 pouce
refroidissement intégré:
Oui
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.2
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
charge en fluide réfrigérant:
7.1 kg
commande externe nécessaire:
Non
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
indice de protection (IP) pour unité extérieure:
IP24
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Non
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Oui
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Non
intégration solaire:
Oui
longueur maximale de conduit:
80 m
pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure):
62 dB
puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
78 dB(A)