Mitsubishi Electric - PUHZ-ZRP125VKA3R1 - PUHZ-ZRP125VKA3R1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
fréquence - 50 Hz
courant nominal - 28.8 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5051467007779
Réf. Sonepar
00064700777
Réf. Fournisseur
PUHZ-ZRP125VKA3R1
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
28.8 A
hauteur:
1338 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
75 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
116 kg
charge en fluide réfrigérant:
5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
protection de l'appareil:
32 A