Mitsubishi Electric - PUHZ-ZRP60VHA2 - PUHZ-ZRP60VHA2

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUHZ-ZRP60VHA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 6.7

  • SCOP (chauffage) - 4.6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901793622

Réf. Sonepar

00064179362

Réf. Fournisseur

PUHZ-ZRP60VHA2

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.7

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A++

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

20.9 A

hauteur:

943 mm

largeur:

950 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

70 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

protection de l'appareil:

25 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Inverter Monosplit ou Twin PUHZ-P - Pf : 6,1 kW / Pc : 7 kW - Monophasé R410A