Mitsubishi Electric - PUHZ-ZRP71VHA2 - PUHZ-ZRP71VHA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 7.4
SCOP (chauffage) - 4.9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4902901793653
Réf. Sonepar
00064179365
Réf. Fournisseur
PUHZ-ZRP71VHA2
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
7.4
SCOP (chauffage):
4.9
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A++
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
20.9 A
hauteur:
943 mm
largeur:
950 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
70 kg
charge en fluide réfrigérant:
3.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
protection de l'appareil:
25 A