Mitsubishi Electric - PUMY-P112VKM5-BS - PUMY-P112VKM5-BS

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUMY-P112VKM5-BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 9

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901883514

Réf. Sonepar

00064181785

Réf. Fournisseur

PUMY-P112VKM5-BS

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

9

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

hauteur:

1338 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

150 m

longueur maximale totale de conduit:

300 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

122 kg

charge en fluide réfrigérant:

4.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

protection de l'appareil:

32 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi Condensation à air - Réversible -Compact PUMY-P - Pf: 12,5 kW / Pc: 14 kW - Monophasé- R410A - prot ection air salin