Mitsubishi Electric - PUMY-P140YKM4R1-BS - PUMY-P140YKM4R1-BS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 12
nombre de phases - 3
fréquence - 50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4902901863707
Réf. Sonepar
00064186370
Réf. Fournisseur
PUMY-P140YKM4R1-BS
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
12
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
hauteur:
1338 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
150 m
longueur maximale totale de conduit:
300 m
différence de hauteur maximale:
40 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
125 kg
charge en fluide réfrigérant:
4.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non


