Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUMY-P200YKM3 - PUMY-P200YKM3

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUMY-P200YKM3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 12

  • nombre de phases - 3

  • fréquence - 50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901934537

Réf. Sonepar

00064193453

Réf. Fournisseur

PUMY-P200YKM3

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

12

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

hauteur:

1338 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

80 m

longueur maximale totale de conduit:

150 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

autre

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/4 pouce

poids:

141 kg

charge en fluide réfrigérant:

7.3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi Condensation à air - Réversible -Compact PUMY-P - Pf: 22,4 kW / Pc: 25 kW - Triphasé - R410A