Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUMY-P300YBM2.TH - PUMY-P300YBM2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUMY-P300YBM2.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 30

  • SEER (refroidissement) - 6.54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492219126

Réf. Sonepar

00064221912

Réf. Fournisseur

PUMY-P300YBM2.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

30

SEER (refroidissement):

6.54

SCOP (chauffage):

4.35

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

2.8

cOP (chauffage):

3.87

hauteur:

1662 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

460 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

150 m

longueur maximale totale de conduit:

310 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/2 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1 pouce

poids:

196 kg

charge en fluide réfrigérant:

9.3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Groupe Extérieur DRV City Multi - Inverter Condensation à air - Réversible - Compact PUMY-P - Pf: 33,5 kW / Pc: 37,5 kW - Triphasé - R 410A