Mitsubishi Electric - PUMY-SM112YKM.TH - PUMY-SM112YKM.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 12

  • SEER (refroidissement) - 9.35

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492519127

Réf. Sonepar

00064251912

Réf. Fournisseur

PUMY-SM112YKM.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

12

SEER (refroidissement):

9.35

SCOP (chauffage):

5.23

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

4.25

cOP (chauffage):

4.59

hauteur:

981 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

70 m

longueur maximale totale de conduit:

120 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

97 kg

charge en fluide réfrigérant:

3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Unité extérieure Série S Triphasée- Froid ou Chaud - Condensation à air - R32