Mitsubishi Electric - PUMY-SP140VKM2.TH - PUMY-SP140VKM2.TH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 12
SEER (refroidissement) - 7.48
SCOP (chauffage) - 4.48
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8851492172124
Réf. Sonepar
00064217212
Réf. Fournisseur
PUMY-SP140VKM2.TH
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
12
SEER (refroidissement):
7.48
SCOP (chauffage):
4.48
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
2.9
cOP (chauffage):
4.02
hauteur:
981 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
70 m
longueur maximale totale de conduit:
120 m
différence de hauteur maximale:
40 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
93 kg
charge en fluide réfrigérant:
3.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non