Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUMY-SP140YKM2.TH - PUMY-SP140YKM2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 12

  • SEER (refroidissement) - 7.48

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492175125

Réf. Sonepar

00064217512

Réf. Fournisseur

PUMY-SP140YKM2.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

12

SEER (refroidissement):

7.48

SCOP (chauffage):

4.48

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

2.9

cOP (chauffage):

4.02

hauteur:

981 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

70 m

longueur maximale totale de conduit:

120 m

différence de hauteur maximale:

40 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

94 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Unité extérieure Série S Triphasée- Froid ou Chaud - Condensation à air