Mitsubishi Electric - PURY-EP250YNW-A1 - PURY-EP250YNW-A1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PURY-EP250YNW-A1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 25

  • nombre de phases - 3

  • fréquence - 50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901890734

Réf. Sonepar

00064189073

Réf. Fournisseur

PURY-EP250YNW-A1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

25

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

hauteur:

1858 mm

largeur:

920 mm

profondeur:

740 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

3/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

7/8 pouces

poids:

228 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Non

VRF (3 tubes):

Oui

Groupe Extérieur DRV City Multi -Condensation à air - A récupération d'énergie - Hautes performances saisonnières PURY-EP YNW-A - Pf: 28 kW / Pc: 31,5 kW - Triphasé - R410A