Mitsubishi Electric - PURY-EP450YNW-A2 - PURY-EP450YNW-A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 45
SEER (refroidissement) - 6.58
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4902901947803
Réf. Sonepar
00064194780
Réf. Fournisseur
PURY-EP450YNW-A2
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
45
SEER (refroidissement):
6.58
SCOP (chauffage):
3.56
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
2.64
cOP (chauffage):
3.42
hauteur:
1858 mm
largeur:
1240 mm
profondeur:
740 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
7/8 pouces
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
301 kg
charge en fluide réfrigérant:
10.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Non
VRF (3 tubes):
Oui