Mitsubishi Electric - PURY-EP500YNW-A1-BS - PURY-EP500YNW-A1-BS

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PURY-EP500YNW-A1-BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 50

  • nombre de phases - 3

  • fréquence - 50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901891144

Réf. Sonepar

00064189114

Réf. Fournisseur

PURY-EP500YNW-A1-BS

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

50

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

hauteur:

1858 mm

largeur:

1750 mm

profondeur:

740 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

7/8 pouces

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

346 kg

charge en fluide réfrigérant:

10.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Non

VRF (3 tubes):

Oui

Groupe Extérieur DRV City Multi Condensation à air - A récupération d'énergie - Hautes performances saisonnières PURY-EP YNW-A - Pf: 56 kW / Pc: 63 kW - Triphasé - R410A protection air salin