Mitsubishi Electric - PURY-M450YNW-A1 - PURY-M450YNW-A1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 50

  • SEER (refroidissement) - 6.55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901874901

Réf. Sonepar

00064187490

Réf. Fournisseur

PURY-M450YNW-A1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

50

SEER (refroidissement):

6.55

SCOP (chauffage):

3.5

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.23

cOP (chauffage):

3.46

hauteur:

1858 mm

largeur:

1240 mm

profondeur:

740 mm

longueur maximale de conduit par circuit:

166 m

longueur maximale totale de conduit:

6000 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

293 kg

charge en fluide réfrigérant:

10.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

63 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Non

VRF (3 tubes):

Oui

Unité ext 50 Kw DRV HVRF au R32 à récup. d'énergie condensation à air - Fiche projet obligatoire