Mitsubishi Electric - PURY-M450YNW-A1-BS - PURY-M450YNW-A1-BS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 50
nombre de phases - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4902901874918
Réf. Sonepar
00064187491
Réf. Fournisseur
PURY-M450YNW-A1-BS
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
50
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
hauteur:
1858 mm
largeur:
1240 mm
profondeur:
740 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
166 m
longueur maximale totale de conduit:
6000 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
293 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
63 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Non
VRF (3 tubes):
Oui


