Mitsubishi Electric - PURY-M500YNW-A1 - PURY-M500YNW-A1

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 50

  • nombre de phases - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4902901874949

Réf. Sonepar

00064187494

Réf. Fournisseur

PURY-M500YNW-A1

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

50

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

hauteur:

1858 mm

largeur:

1750 mm

profondeur:

740 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

3/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

autre

poids:

337 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Non

VRF (3 tubes):

Oui

Unité ext 56 Kw DRV HVRF au R32 à récup. d'énergie condensation à air - Fiche projet obligatoire