Mitsubishi Electric - PURY-P200YNW-A1 - PURY-P200YNW-A1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 20
nombre de phases - 3
fréquence - 50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4902901890635
Réf. Sonepar
00064189063
Réf. Fournisseur
PURY-P200YNW-A1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
20
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
hauteur:
1858 mm
largeur:
920 mm
profondeur:
740 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
5/8 pouces
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/4 pouce
poids:
214 kg
charge en fluide réfrigérant:
5.2 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Non
VRF (3 tubes):
Oui