Mitsubishi Electric - PURY-P250YNW-A2-BS - PURY-P250YNW-A2-BS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 25
nombre de phases - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4902901947476
Réf. Sonepar
00064002258
Réf. Fournisseur
PURY-P250YNW-A2-BS
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
25
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
hauteur:
1858 mm
largeur:
920 mm
profondeur:
740 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
3/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
7/8 pouces
poids:
223 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Non
VRF (3 tubes):
Oui


