Mitsubishi Electric - PUZ-M100YKA2.TH - PUZ-M100YKA2.TH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
classe énergétique refroidissement - A++
SEER (refroidissement) - 7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8851492108123
Réf. Sonepar
00064210812
Réf. Fournisseur
PUZ-M100YKA2.TH
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
classe énergétique refroidissement:
A++
SEER (refroidissement):
7
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique chauffage:
A++
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
13.8 A
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
475 kWh
hauteur:
981 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
55 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
78 kg
charge en fluide réfrigérant:
3.1 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A