Mitsubishi Electric - PUZ-M100YKA2R1.TH - PUZ-M100YKA2R1.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUZ-M100YKA2R1.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 7

  • SCOP (chauffage) - 4.6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8851492786123

Réf. Sonepar

00064278612

Réf. Fournisseur

PUZ-M100YKA2R1.TH

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A++

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

13.8 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

475 kWh

hauteur:

981 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

55 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

78 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.1 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Inverter Monosplit ou Twin PUZ-M - Pf : 9,5 kW / Pc : 11,2 kW - Triphasé R32