Mitsubishi Electric - PUZ-SM125YKA2.TH - PUZ-SM125YKA2.TH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
fréquence - 50 Hz
courant nominal - 11.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8851492115121
Réf. Sonepar
00064211512
Réf. Fournisseur
PUZ-SM125YKA2.TH
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
11.5 A
hauteur:
981 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
40 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
85 kg
charge en fluide réfrigérant:
3.6 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A