Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mitsubishi Electric - PUZ-SM140VKA2.TH - PUZ-SM140VKA2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUZ-SM140VKA2.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SCOP (chauffage) - 153.4

  • fréquence - 50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492116128

Réf. Sonepar

00064211612

Réf. Fournisseur

PUZ-SM140VKA2.TH

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SCOP (chauffage):

153.4

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

30 A

hauteur:

981 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

40 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

84 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.6 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

40 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Inverter Monosplit ou Twin PUZ-SM - Pf : 13.6 kW / Pc : 16 kW - Monophasé R32