Mitsubishi Electric - PUZ-WM112VAA - PUZ-WM112VAA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 11.2 kW
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
température max. de départ chauffage - 60 °C
type de réfrigérant - R32
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
5051467010526
Réf. Sonepar
00064701052
Réf. Fournisseur
PUZ-WM112VAA
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle:
unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
11.2 kW
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
température max. de départ chauffage:
60 °C
type de réfrigérant:
R32
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
11.2 kW
refroidissement intégré:
Oui
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.7
largeur de l'unité extérieure:
943 mm
hauteur de l'unité extérieure:
950 mm
profondeur de l'unité extérieure:
360 mm
poids de l'unité extérieure:
71 kg
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
charge en fluide réfrigérant:
3 kg
commande à distance possible:
Non
commande externe nécessaire:
Non
compresseur modulable:
Non
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
démarrage progressif intégré:
Non
indice de protection (IP) pour unité extérieure:
IP24
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Non
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Oui
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
transmission de données via liaison bus:
Non
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Non
avec élément chauffant électrique:
Oui
intégration solaire:
Oui
pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure):
47 dB
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
60 dB(A)