Mitsubishi Electric - PUZ-WM60VAA - PUZ-WM60VAA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - PUZ-WM60VAA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité extérieure

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 6 kW

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • type de réfrigérant - R32

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5051467010700

Réf. Sonepar

00064701070

Réf. Fournisseur

PUZ-WM60VAA

Marque

Mitsubishi Electric

modèle:

unité extérieure

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

6 kW

température max. de départ chauffage:

60 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

type de réfrigérant:

R32

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

6 kW

largeur:

943 mm

refroidissement intégré:

Oui

hauteur:

950 mm

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.1

profondeur:

360 mm

poids:

71 kg

nombre de phases:

1

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

commandable à distance:

Non

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

2.2 kg

commande externe nécessaire:

Oui

commande externe nécessaire:

Non

compresseur modulable:

Non

convient pour chauffage central:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

indice de protection (IP) pour unité extérieure:

IP24

possibilité de mise en cascade:

Non

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de la température ambiante:

Non

régulation de piscine:

Non

régulation de piscine:

Non

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande d'accumulateur:

Non

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

type de réglage:

régulation selon conditions atmosphériques

transfert de données par USB:

Non

transmission de données via liaison bus:

Non

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

transfert de données par Internet:

Non

intégration solaire:

Oui

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure):

45 dB

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

58 dB(A)

Groupe Extérieur ECODAN Package / Power Inverter Silence / Pc : 6 kW / Monophasé R32