Mitsubishi Electric - PUZ-ZM100VDA.TH - PUZ-ZM100VDA.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • SEER (refroidissement) - 6.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492492123

Réf. Sonepar

00064249212

Réf. Fournisseur

PUZ-ZM100VDA.TH

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

classe énergétique refroidissement:

A++

SEER (refroidissement):

6.5

SCOP (chauffage):

4.4

classe énergétique chauffage:

A+

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

26.5 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

508 kWh

hauteur:

870 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

460 mm

longueur maximale de conduit:

100 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

107 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.6 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

32 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Power Inverter Monosplit ou Twin PUZ-ZM -Pf : 10 kW / Pc : 11,2 kW - Monophasé R32