Mitsubishi Electric - PUZ-ZM250YKA2R1 - PUZ-ZM250YKA2R1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
fréquence - 50 Hz
courant nominal - 27.3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4902901940828
Réf. Sonepar
00064194082
Réf. Fournisseur
PUZ-ZM250YKA2R1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
27.3 A
hauteur:
1338 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
100 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/2 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1 pouce
poids:
138 kg
charge en fluide réfrigérant:
6.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
32 A