Mitsubishi Electric - SFZ-M50VA.TH - SFZ-M50VA.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - sol

  • puissance frigorifique - 0...5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0...6.1 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492711095

Réf. Sonepar

00064271109

Réf. Fournisseur

SFZ-M50VA.TH

Réf. Commerciale

Mitsubishi Electric

modèle (unité interne):

sol

puissance frigorifique:

0...5 kW

puissance calorifique (nominale):

0...6.1 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

aluminium

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

modèle:

fente simple / fentes multiples

largeur:

900 mm

hauteur:

615 mm

profondeur:

200 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4.1

débit d'air chauffage:

600...900 m³/h

débit d'air refroidissement:

600...900 m³/h

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

30...39 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

30...39 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

3

poids:

22.5 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

pression disponible:

60 Pa

protection de l'appareil:

16 A

tension de raccordement:

230 V

type d'extension:

extérieur

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité intérieure Mr Slim - Console Non Carrossée SFZ-M - Pf - 5,0 kW / Pc : 6,0 kW (Livré sans télécommande)