Mitsubishi Electric - SLZ-M15FA2.TH - SLZ-M15FA2.TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
couleur - aluminium
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8851492516119
Réf. Sonepar
00064251611
Réf. Fournisseur
SLZ-M15FA2.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
couleur:
aluminium
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
570 mm
hauteur:
245 mm
profondeur:
570 mm
version VRF:
Non
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
15 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non


