Mitsubishi Electric - SLZ-M60FA2.TH - SLZ-M60FA2.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle (unité interne) - cassette (4 voies) 
- couleur - aluminium 
- diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce 
- diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces 
- diamètre évacuation des condensats - 32 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8851492520116
Réf. Sonepar
00064252011
Réf. Fournisseur
SLZ-M60FA2.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
couleur:
aluminium
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
570 mm
hauteur:
245 mm
profondeur:
570 mm
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
6.2
SCOP (chauffage):
4.1
nombre de niveaux de soufflerie:
3
poids:
15 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non


