Mitsubishi Electric - SUZ-KA71VA6.TH - SUZ-KA71VA6.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - SUZ-KA71VA6.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 6.2

  • SCOP (chauffage) - 4.3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492968000

Réf. Sonepar

00064296800

Réf. Fournisseur

SUZ-KA71VA6.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.2

SCOP (chauffage):

4.3

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

18 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

400 kWh

hauteur:

880 mm

largeur:

840 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

53 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

protection de l'appareil:

20 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Inverter Monosplit SUZ-KA - Pf : 7.1 kW / Pc : 8 kW - Monophasé R410A