Mitsubishi Electric - SUZ-M25VAR2.TH - SUZ-M25VAR2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - SUZ-M25VAR2.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 6.2

  • SCOP (chauffage) - 4.4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8851492565100

Réf. Sonepar

00064256510

Réf. Fournisseur

SUZ-M25VAR2.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.2

SCOP (chauffage):

4.4

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

6.8 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

141 kWh

hauteur:

550 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

285 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

poids:

30 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.65 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

10 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Inverter Monosplit SUZ-M - Pf : 2,5 kW / Pc : 2,9 kW - Monophasé R32