Mitsubishi Electric - SUZ-M60VAR2.TH - SUZ-M60VAR2.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - SUZ-M60VAR2.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 6.6

  • SCOP (chauffage) - 4.4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8851492556108

Réf. Sonepar

00064255610

Réf. Fournisseur

SUZ-M60VAR2.TH

Marque

Mitsubishi Electric

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.6

SCOP (chauffage):

4.4

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

16.7 A

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

320 kWh

hauteur:

880 mm

largeur:

840 mm

profondeur:

330 mm

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

54 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.25 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

20 A

Groupe Extérieur Mr Slim - Inverter Monosplit SUZ-M - Pf : 6,0 kW / Pc : 7,0 kW - Monophasé R32