Mitsubishi Electric - SUZ-SA71VA3.TH - SUZ-SA71VA3.TH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 5.2
SCOP (chauffage) - 3.9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8851492235102
Réf. Sonepar
00064001538
Réf. Fournisseur
SUZ-SA71VA3.TH
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
5.2
SCOP (chauffage):
3.9
classe énergétique refroidissement:
A
classe énergétique chauffage:
A
fréquence:
50 Hz
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
477 kWh
hauteur:
880 mm
largeur:
840 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
52 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
protection de l'appareil:
20 A