Mitsubishi Electric - SUZ-SHWM30VAH.TH - SUZ-SHWM30VAH.TH

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
CopieCopie
Mitsubishi Electric - SUZ-SHWM30VAH.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité extérieure

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 3 kW

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8851492240120

Réf. Sonepar

00064224012

Réf. Fournisseur

SUZ-SHWM30VAH.TH

Marque

Mitsubishi Electric

modèle:

unité extérieure

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

3 kW

température max. de départ chauffage:

60 °C

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

3 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

refroidissement intégré:

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.11

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

0.8 kg

commande externe nécessaire:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

indice de protection (IP) pour unité extérieure:

IP24

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Non

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

intégration solaire:

Oui

longueur maximale de conduit:

26 m

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure):

43 dB

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

57 dB(A)

Groupe Extérieur ECODAN Split / Eco Inverter+ / Pc : 3 kW / Monophasé R32