Mitsubishi Electric - SUZ-SWM60VA2.TH - SUZ-SWM60VA2.TH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5 kW
température max. de départ chauffage - 60 °C
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8851492243121
Réf. Sonepar
00064224312
Réf. Fournisseur
SUZ-SWM60VA2.TH
Marque
Mitsubishi Electric
modèle:
unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
5 kW
température max. de départ chauffage:
60 °C
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
6 kW
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
refroidissement intégré:
Oui
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.85
largeur de l'unité extérieure:
900 mm
hauteur de l'unité extérieure:
800 mm
profondeur de l'unité extérieure:
330 mm
poids de l'unité extérieure:
70 kg
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
charge en fluide réfrigérant:
0.8 kg
commande externe nécessaire:
Non
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
indice de protection (IP) pour unité extérieure:
IP24
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Non
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Non
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Oui
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
AC
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
type d'optimisation:
autre
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Non
intégration solaire:
Oui
longueur maximale de conduit:
26 m
pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure):
45 dB
puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
60 dB(A)


