MODELEC - Boitier dérivation en saillie "M" en Acier Verni Simple, 3 trous - 577541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - anthracite
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244225775412
Réf. Sonepar
03049577541
Réf. Fournisseur
577541
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
anthracite
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
45 mm
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.