MODELEC - Boitier dérivation saillie Confidence Laiton Canon de Fusil Simple, 1 trou - 575414

CopieCopie
MODELEC - Boitier dérivation saillie Confidence Laiton Canon de Fusil Simple, 1 trou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225754141

Réf. Sonepar

03049575414

Réf. Fournisseur

575414

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

45 mm

Boitier de dérivation en saillie Confidence Laiton Canon de Fusil Simple, 1 trou. 80x80x45mm. Fabriqué en France. Un appareillage complet se compose : 1 boitier de dérivation en saillie + 1 façade pour boitier de dériv + bagues jonction

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.