MODELEC - Boitier dérivation saillie Confidence Laiton Noir Simple, 2 trous - 576408

CopieCopie
MODELEC - Boitier dérivation saillie Confidence Laiton Noir Simple, 2 trous

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244225764089

Réf. Sonepar

03049576408

Réf. Fournisseur

576408

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

noir

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

45 mm

Boitier de dérivation en saillie Confidence Laiton Noir Simple, 2 trous. Dim : 80x80x45mm. Fabriqué en France. Un appareillage complet se compose de : 1 boitier de dérivation en saillie + 1 façade pour boitier de dériv. + bagues de jonction

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.