Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MODELEC - Boitier saillie Confidence en Laiton Brossé Simple, sans trou - 560410

CopieCopie
MODELEC - Boitier saillie Confidence en Laiton Brossé Simple, sans trou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225604101

Réf. Sonepar

03049560410

Réf. Fournisseur

560410

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

45 mm

Boitier saillie Confidence en Laiton Brossé Simple, sans trou. Dim boitier : 80x80x45mm. Fabriqué en France. Un appareillage complet se compose d'un boitier en saillie + d'un mécanisme + d'une façade + de bagues de jonction.

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.