Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MODELEC - Boitier saillie Confidence Laiton Acier Brossé Etroit, sans trou - 560412-E

CopieCopie
MODELEC - Boitier saillie Confidence Laiton Acier Brossé Etroit, sans trou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244228397468

Réf. Sonepar

03049839746

Réf. Fournisseur

560412-E

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

gris

largeur:

40 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

45 mm

Boitier saillie Confidence Laiton Acier Brossé Etroit, sans trou. Dim boitier : 80x80x45mm. Fabriqué en France. Un appareillage complet se compose d'un boitier en saillie + d'un mécanisme + d'une façade + de bagues de jonction.

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.