MODELEC - Boitier saillie Confidence Laiton Noir Etroit, 2 trous - 562408-E

CopieCopie
MODELEC - Boitier saillie Confidence Laiton Noir Etroit, 2 trous

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 0

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228387186

Réf. Sonepar

03049838718

Réf. Fournisseur

562408-E

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

0

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

45 mm

Boitier saillie Confidence Laiton Noir Etroit, 2 trous. Dim boitier : 80x80x45mm. Fabriqué en France. Un appareillage complet se compose d'un boitier en saillie + d'un mécanisme + d'une façade + de bagues de jonction.

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.