MODELEC - Borne de jardin Inox IP55 BUBOX BOJA Corten 23CM + Prise SCHUKO - BJC231002-26

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - marron

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228816839

Réf. Sonepar

03049881683

Réf. Fournisseur

BJC231002-26

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

marron

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Borne de jardin en Inox BUBOX Corten hauteur 23CM à visser au sol. Composée d'un habillage + d'un mécanisme prise de courant Schuko + visserie en inox. Certifiée IP55 et IK08. Fabriquée en France

Les Atouts de l'article:

Design épuré, en finition acier Corten au format 23cm : mécanisme prise schuko noir avec système de fixation à vis (fournie prête à l'emploi).

Les Atouts de la gamme:

Les bornes de jardin étanches BOJA de BUBOX by MODELEC sont certifiées IK08 et IP55. Design épuré, disponiblent en 4 finitions d'inox. Existent en format 23cm et 33cm. Adaptées à tous types de sol grâce à ses deux systèmes de fixation : à vis ou à piquet inox.