MODELEC - Cache De Propreté Carré - Lot De 10 - 0870001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220870006

Réf. Sonepar

03049087000

Réf. Fournisseur

0870001

Réf. Commerciale

MODELEC

couleur:

autre

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

40 mm

Cache de propreté carré - lot de 10

Les Atouts de l'article:

Accessoires: - Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)- Vis Torx de différententes tailles et coloris - Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier

Les Atouts de la gamme:

Accessoires: - Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)- Vis Torx de différententes tailles et coloris - Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier