MODELEC - Cache De Propreté Rond - Lot De 10 pour toutes les collections sauf Iris. - 0870002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244220870037
Réf. Sonepar
03049087003
Réf. Fournisseur
0870002
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur:
autre
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
40 mm
Cache de propreté rond - lot de 10
Les Atouts de l'article:
Accessoires Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)Vis Torx de différententes tailles et coloris Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier
Les Atouts de la gamme:
Accessoires: - Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)- Vis Torx de différententes tailles et coloris - Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier
Les Atouts de l'article:
Accessoires Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)Vis Torx de différententes tailles et coloris Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier
Les Atouts de la gamme:
Accessoires: - Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)- Vis Torx de différententes tailles et coloris - Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier