MODELEC - Façade Aluminium Ivoire Mat Bouton plat pour Variateur Bluetooth magnétique - 188524M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - beige
traitement de la surface - laqué / peint
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228405361
Réf. Sonepar
03049840536
Réf. Fournisseur
188524M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
beige
traitement de la surface:
laqué / peint
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade M en aluminium Ivoire Mat Bouton plat pour Variateur Bluetooth magnétique. Dimension de la façade : 80x80x5mm, aux bords arrondis. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
En aluminium 5mm - Façade format simple 80x80mm - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique et l'application Hager Mood
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de l'article:
En aluminium 5mm - Façade format simple 80x80mm - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique et l'application Hager Mood
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.


