MODELEC - Façade boitier dérivation saillie Confidence Laiton Vieux Bronze Simple,3 trous - 578417

CopieCopie
MODELEC - Façade boitier dérivation saillie Confidence Laiton Vieux Bronze Simple,3 trous

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - bronze

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225784179

Réf. Sonepar

03049578417

Réf. Fournisseur

578417

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

bronze

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

45 mm

Façade pour boitier de dérivation en saillie Confidence Laiton Vieux Bronze Simple,3 trous. Fabriqué en France. Un appareillage complet se compose de : 1 boitier de dérivation en saillie + 1 façade pour boitier de dériv + bagues de jonction

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.