MODELEC - Façade Collection Karo Aluminium Simple 2 Medias; Façade à clip. - 193212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - aluminium
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244221932123
Réf. Sonepar
03049002428
Réf. Fournisseur
193212
Réf. Commerciale
MODELEC
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
7 mm
Façade Karo finition Alu Satin simple pour 2 MEDIA
Les Atouts de l'article:
80x80mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismesà connexion automatique MODELEC
Les Atouts de la gamme:
Sobres et contemporaines, les façades de la collection Karo présentent un profil légèrement bombé, d'une élégante modernité. Déclinée en 6 finitions, en revêtement Satin ou Soft Touch. Pose à clip. Epaisseur 7mm.
Les Atouts de l'article:
80x80mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismesà connexion automatique MODELEC
Les Atouts de la gamme:
Sobres et contemporaines, les façades de la collection Karo présentent un profil légèrement bombé, d'une élégante modernité. Déclinée en 6 finitions, en revêtement Satin ou Soft Touch. Pose à clip. Epaisseur 7mm.
NoticePDF