MODELEC - Façade Collection Karo Etroite Aluminium B1; Façade à clip. - 111212

CopieCopie
MODELEC - Façade Collection Karo Etroite Aluminium B1; Façade à clip.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220012420

Réf. Sonepar

03049006787

Réf. Fournisseur

111212

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

largeur:

40 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

7 mm

Façade Karo étroite finition Alu Satin pour 1 basculeur

Les Atouts de l'article:

40x125mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismes renforcés pour façade étroite MODELEC

Les Atouts de la gamme:

Sobres et contemporaines, les façades de la collection Karo présentent un profil légèrement bombé, d'une élégante modernité. Déclinée en 6 finitions, en revêtement Satin ou Soft Touch. Pose à clip. Epaisseur 7mm.