MODELEC - Façade Collection Karo Etroite Noir B1 + Led; Façade à clip. - 113208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 40 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244220052488
Réf. Sonepar
03049006803
Réf. Fournisseur
113208
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
40 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
7 mm
Façade Karo étroite Noir Satin pour 1 basculeur + LED
Les Atouts de l'article:
40x125mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismes renforcés pour façade étroite MODELEC
Les Atouts de l'article:
40x125mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismes renforcés pour façade étroite MODELEC